Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF20SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M - BEAMRF20SB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF20SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsstrom - 2.7 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903310344

Artikelnummer

COEBEAMRF20SB

Herstellernummer

BEAMRF20SB

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

2.7 mA

Betriebsspannung:

6...6 V

Höhe:

2000 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acuistica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse)4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata RFfino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.