COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF15SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1.5M,SERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 0 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903288926
Artikelnummer
COEBEAMRF15SA
Herstellernummer
BEAMRF15SA
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
0 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
2700 mA
Betriebsspannung:
7.2...7.2 V
Höhe:
1720 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein