COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF10SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M - BEAMRF10SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 2.7 mA
Betriebsspannung - 6...6 V
Abdecküberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903310306
Artikelnummer
COEBEAMRF10SB
Herstellernummer
BEAMRF10SB
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
2.7 mA
Betriebsspannung:
6...6 V
Abdecküberwachung:
nein
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


