COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR30SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 10 RAGGI 3M N - BEAMIR30SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 180 mA
Packung
1 ST
EAN
8023903357295
Artikelnummer
COEBEAMIR30SA
Herstellernummer
BEAMIR30SA
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
180 mA
Betriebsspannung:
13.8...13.8 V
Höhe:
3000 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


