Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR20SA COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR20SA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR20SA COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 150 mA

  • Betriebsspannung - 12...12 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288896

Artikelnummer

COEBEAMIR20SA

Herstellernummer

BEAMIR20SA

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

150 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

25 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.96 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 2000 x 22 mm, colore nero.