Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR15SA COPPIA DI BARRIERE IR 4 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR15SA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR15SA COPPIA DI BARRIERE IR 4 RAGGI DOPPI, ALT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 150 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288872

Artikelnummer

COEBEAMIR15SA

Herstellernummer

BEAMIR15SA

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

150 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

25 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

1500 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriere all'infrarosso, 4 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1.5 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1500 x 22 mm, colore nero.