COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR10SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI - BEAMIR10SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 150 mA
Betriebsspannung - 24...24 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903288858
Artikelnummer
COEBEAMIR10SA
Herstellernummer
BEAMIR10SA
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
150 mA
Betriebsspannung:
24...24 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
25 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


