Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBASE205A 2RADIO 5GHZ,SISO 802.11A/N,POL. SING.2 - BASE205A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBASE205A 2RADIO 5GHZ,SISO 802.11A/N,POL. SING.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sender - ja

  • Empfänger - ja

  • Reichweite - 95 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903331097

Artikelnummer

COEBASE205A

Herstellernummer

BASE205A

Hersteller

COE

Sender:

ja

Empfänger:

ja

Reichweite:

95 m

Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n SISO, interfaccia tramite rete LAN Gigabit, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP68 antivandalo.