Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEASNEXP110DC AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 110DB EN54-3/

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEASNEXP110DC AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 110DB EN54-3/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903458510

Artikelnummer

COEASNEXP110DC

Herstellernummer

ASNEXP110DC

Hersteller

COE

Avvisatore ottico acustico ad alta resa indicato per installazioni in ambienti industriali dove il rumore di sottofondo è particolarmente elevato e per la sua robustezza agli urti. Comodo montaggio ad innesto rapido sulla base. Numero toni disponibili 64. Potenza sonora 110dB, assorbimento 30-85mA (in base al tono e la frequenza del lampeggio selezionati), alimentazione da 17 a 60 Vcc. Copertura ottica (W) 3,1-11,3. Temperatura di esercizio -25 +70 C°. Materiale ABS. Grado di protezione IP66. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.