Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEASD533 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 CANA - ASD533

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEASD533 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903454727

Artikelnummer

COEASD533

Herstellernummer

ASD533

Hersteller

COE

Sistema ad aspirazione a 1 canale equipaggiato di rilevatore, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilità, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di rilevatore di fumo ad alta sensibilità, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l’utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l’utilizzo dei commutatori interni allacentrale d’aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d’installazione. Interfaccia a LEDs per un’immediata indicazione dello stato. 3 uscite relè (Allarme, Guasto, Configurabile). 3 uscite OC (Allarme, Guasto, Configurabile), dove la programmazione dell’uscita OC libera sarà la stessa della configurazione del relè 3. Capacità della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a più di 16 milioni con l’utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilità di invertire l’orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilità di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 160mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200mt. con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60°C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.