Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEANPR922M3M TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66 - ANPR922M3M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEANPR922M3M TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 9...22 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903353167

Artikelnummer

COEANPR922M3M

Herstellernummer

ANPR922M3M

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

9...22 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

13...30 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

110 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

231 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera IP LPR bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato da 9-22 mm, risoluzione 3MP@30 ips o 2MP@60 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 15 metri, velocità massima di rilevamento del transito 90 km/h, compatibile ONVIF 2.6 Profile S.