Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHUTP610C KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CA - AHUTP610C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHUTP610C KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragung - Koax

  • Externe Stromversorgung erforderlich - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Ausgang - Koax

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903296914

Artikelnummer

COEAHUTP610C

Herstellernummer

AHUTP610C

Hersteller

COE

Übertragung:

Koax

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Ausgang:

Koax

Anzahl der Eingänge:

1

Eingang:

Koax

Unterstützt H.264 Codec:

nein

Unterstützt H.265 Codec:

nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

nein

Kit passivo di conversione del segnale video AHD/TVI/CVI su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 120 m (FULL-HD) o 100 m(3MP/4MP/5MP), contenitori plastici, colore nero.