COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ779A TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 40 - AHPTZ779A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 0...0 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903321258
Artikelnummer
COEAHPTZ779A
Herstellernummer
AHPTZ779A
Hersteller
COE
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
0...0 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
400 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
2.23...65.1 °
Vertikaler Blickwinkel:
2.23...65.1 °
Leistungsaufnahme:
38 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
216 mm
Höhe:
302.5 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


