Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ767A TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ767A TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350531

Artikelnummer

COEAHPTZ767A

Herstellernummer

AHPTZ767A

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

3...55.5 °

Vertikaler Blickwinkel:

3...55.5 °

Leistungsaufnahme:

22 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

154 mm

Höhe:

150 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera dome PTZ AHD / TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66.