Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ120A TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 20X - AHPTZ120A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ120A TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 20X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 4.7...94 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903375091

Artikelnummer

COEAHPTZ120A

Herstellernummer

AHPTZ120A

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

4.7...94 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

150 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

3.2...55.8 °

Vertikaler Blickwinkel:

1.8...32.2 °

Leistungsaufnahme:

36 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

216 mm

Höhe:

380 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera dome PTZ AHD all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 6" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 150 metri (Smart IR), completa di supporto per il montaggio a parete, cavidi collegamento e alimentatore.