COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT008S05A KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH - AHKIT008S05A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja
Übertragungstechnik - analog
Packung
1 ST
EAN
8023903410822
Artikelnummer
COEAHKIT008S05A
Herstellernummer
AHKIT008S05A
Hersteller
COE
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
analog
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


