Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742B DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD - AHDVR742B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742B DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 0

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 0

  • Speicherkapazität je Festplatte - 0 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903335781

Artikelnummer

COEAHDVR742B

Herstellernummer

AHDVR742B

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

0

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Speicherkapazität je Festplatte:

0 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

19 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

209 mm

Videoregistratore digitale 4 ingressi (AHD - TVI 1080p/720p - CVBS 960H - IP max 2MP x 1 canale).