Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1 - AHDVR742A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Speicherkapazität je Festplatte - 0 TB

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903321067

Artikelnummer

COEAHDVR742A

Herstellernummer

AHDVR742A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Speicherkapazität je Festplatte:

0 TB

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

12 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Übertragungsrate:

72.4 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

0

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

250 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 4 ingressi FULL-HD (1080p) e/o analogici 960H.