Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR108A DVR AHD 8 INGRESSI 4MP, HDD 1TB - AHDVR108A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR108A DVR AHD 8 INGRESSI 4MP, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903375121

Artikelnummer

COEAHDVR108A

Herstellernummer

AHDVR108A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

36 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

360 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

262 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 8 ingressi con risoluzione da 4MP (AHD/IP; TVI/CVI: 2MP; CVBS: 1280H).