COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB - AHDVR085A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - analog
Gerätebauart - sonstige
Anzahl der Festplattenplätze - 2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1
Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB
Packung
1 ST
EAN
8023903356373
Artikelnummer
COEAHDVR085A
Herstellernummer
AHDVR085A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
analog
Gerätebauart:
sonstige
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Speicherkapazität je Festplatte:
6 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
80 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
315 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
255 mm


