Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903356359

Artikelnummer

COEAHDVR045A

Herstellernummer

AHDVR045A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Speicherkapazität je Festplatte:

6 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

210 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 4 ingressi (AHD-TVI-IP con telecamere della serie Easy: 5MP / CVI: 2MP / analogici: 960H).