Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR008S08A XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB - AHDVR008S08A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR008S08A XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390612

Artikelnummer

COEAHDVR008S08A

Herstellernummer

AHDVR008S08A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

17 W

Max. Übertragungsrate:

160 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

215 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

260 mm

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici o 6 ingressi video analogici e 10 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 12 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 14 ingressi video IP o 32 ingressi video IP.