Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM727A TEL AHD MINID. FULL-HD,2.8-12MM,IR 25M,I - AHCAM727A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM727A TEL AHD MINID. FULL-HD,2.8-12MM,IR 25M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903323047

Artikelnummer

COEAHCAM727A

Herstellernummer

AHCAM727A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

37...97 °

Vertikaler Blickwinkel:

37...97 °

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

144 mm

Höhe:

98 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri.