COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM722A TEL. AHD MINIDOME FULL-HD,3.6MM,IR 25M,I - AHCAM722A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903322620
Artikelnummer
COEAHCAM722A
Herstellernummer
AHCAM722A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
25 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
33...83 °
Vertikaler Blickwinkel:
28...68 °
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
144 mm
Höhe:
98 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


