Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM698ZA TELECAM. AHD BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 40M - AHCAM698ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM698ZA TELECAM. AHD BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 3

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903365863

Artikelnummer

COEAHCAM698ZA

Herstellernummer

AHCAM698ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

33...96 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

177 mm

Breite:

206 mm

Tiefe:

85 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata 2.8-12 mm, risoluzione 3MP (AHD/TVI) o 2MP (CVI), contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 40 metri.