Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM696A TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP6 - AHCAM696A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM696A TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1.3

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 5...50 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903308624

Artikelnummer

COEAHCAM696A

Herstellernummer

AHCAM696A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1.3

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

5...50 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

9...75 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

8.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

150 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

110 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 5 - 50 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.