Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM685A TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECT - AHCAM685A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM685A TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.7...3.7 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903333152

Artikelnummer

COEAHCAM685A

Herstellernummer

AHCAM685A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.7...3.7 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

65...65 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

1.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

120 mm

Höhe:

55 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD all-in-one a colori, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione HD (960p), contenitore tipo SMOKE DETECTOR adatto all'utilizzo in ambienti interni.