Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM639ZB TELEC. AHD MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M - AHCAM639ZB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM639ZB TELEC. AHD MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903371178

Artikelnummer

COEAHCAM639ZB

Herstellernummer

AHCAM639ZB

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

35 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

33...96 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

4.8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

119 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

84 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.