Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM631B TEL. AHD VANDALDOME HD, 2.8-12MM, IR 15M - AHCAM631B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM631B TEL. AHD VANDALDOME HD, 2.8-12MM, IR 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903308488

Artikelnummer

COEAHCAM631B

Herstellernummer

AHCAM631B

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1.3

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

33...96 °

Vertikaler Blickwinkel:

90...90 °

Leistungsaufnahme:

3.6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

138 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

82.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione HD (960p), contenitore waterproof IP66 antivandalo, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri.