Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM624A TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM - AHCAM624A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM624A TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903357196

Artikelnummer

COEAHCAM624A

Herstellernummer

AHCAM624A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

60...60 °

Vertikaler Blickwinkel:

34...34 °

Leistungsaufnahme:

3.6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

94 mm

Höhe:

70 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.