COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM619ZB TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 3 - AHCAM619ZB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903371161
Artikelnummer
COEAHCAM619ZB
Herstellernummer
AHCAM619ZB
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
schwarz
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
35 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
33...96 °
Vertikaler Blickwinkel:
90...90 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
97 mm
Breite:
228 mm
Tiefe:
94 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


