Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM1858ZA TEL AHD VANDALDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR2.8-1 - AHCAM1858ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM1858ZA TEL AHD VANDALDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR2.8-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 0

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903375053

Artikelnummer

COEAHCAM1858ZA

Herstellernummer

AHCAM1858ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

0

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

36...84 °

Vertikaler Blickwinkel:

21...47 °

Leistungsaufnahme:

4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

117 mm

Höhe:

86 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera AHD/TVI/CVI vandaldome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66 e antivandalo IK10, 12 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.