Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS05ZA TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40 - AHBCAMS05ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS05ZA TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398427

Artikelnummer

COEAHBCAMS05ZA

Herstellernummer

AHBCAMS05ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.7...13.5 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

32.27...108.78 °

Vertikaler Blickwinkel:

18.15...57.22 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

250 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).