Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS05FA TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M - AHBCAMS05FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS05FA TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398403

Artikelnummer

COEAHBCAMS05FA

Herstellernummer

AHBCAMS05FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

80...80 °

Vertikaler Blickwinkel:

43...43 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

77 mm

Tiefe:

170 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).