COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS02ZA TELEC. AHD BULLET 2MP, 2.7-13.5MM, IR 40 - AHBCAMS02ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903390513
Artikelnummer
COEAHBCAMS02ZA
Herstellernummer
AHBCAMS02ZA
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
32.27...108.78 °
Vertikaler Blickwinkel:
18.15...57.22 °
Leistungsaufnahme:
9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


