COMELIT GROUP SPA - COEADB500 SISTEMA AUTOMATICO PER PULIZIA TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903462364
Artikelnummer
COEADB500
Herstellernummer
ADB500
Hersteller
COE
Sistema di pulizia automatico per tubazioni di campionamento aria. Particolarmente indicato per ambienti con elevata quantità di particelle di polvere o sporco, così da garantire una durata maggiore dei rilevatori ed evitare eventuali falsi allarmi. Dispone di un ingresso tubo di diametro 25mm. Pressione dell'aria costante a 4 bar. Necessita di un collegamento ad un sistema ad aria compressa. Alimentazione 15 - 30 Vdc. Consumo massimo 55mA. Grado di protezione IP65. Temperatura di funzionamento 0 +50°C. Peso 2800g. Dimensioni (HxLxP) 235x205x90 mm.