COMELIT GROUP SPA - COE9000A KIT BASE IMPIANTO AUDIO SIMPLEBUS 2 - 9000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - sonstige
Farbe der Außenstation - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903401929
Artikelnummer
COE9000A
Herstellernummer
9000A
Hersteller
COE
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
240
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Abhörsicher:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
100
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


