Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE8561IX KIT IKALL E MAXI 7 WI-FI. VIP - 8561IX

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE8561IX KIT IKALL E MAXI 7 WI-FI. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903356779

Artikelnummer

COE8561IX

Herstellernummer

8561IX

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

87 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

17.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit comprende: n° 1 art. 4894HIM - posto esterno Ikall metal per kit, n° 1 art. 6842WK - monitor Maxi 7"Wi-Fi bianco per kit, n° 1 art. 6817 - scatola da incasso per monitor Maxi, n° 1 art. 6820 - supporto da parete per monitor Maxi, n° 1 art. 1440 -derivatore di piano, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all’uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.