Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE8501HIM KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM - 8501HIM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE8501HIM KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe der Innenstation - sonstige

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903287509

Artikelnummer

COE8501HIM

Herstellernummer

8501HIM

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

87 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit è composto da n°1 gruppo audio/video a colori art. 4682HKC, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M, n°1 scatola da incasso art. 3110/1, n°1 telaio completo di cornice art. 3311/1S, n°1 alimentatore art. 1595 e n°1 software PC Intercom art. 1454K. Il kit è preprogrammato e pronto all’uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H264.