COMELIT GROUP SPA - COE6821 SUPPORTO DA PARETE MAXI MANAGER/CON ANDR - 6821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903284980
Artikelnummer
COE6821
Herstellernummer
6821
Hersteller
COE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Supporto da parete per monitor Maxi Manager e Maxi con Android in ABS resistente ai raggi UV. Colore bianco RAL9003. Dimensioni (L x H x P): 216.4x117.5x16 mm.


