COMELIT GROUP SPA - COE6820 Aufputzgehause - 6820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903284973
Artikelnummer
COE6820
Herstellernummer
6820
Hersteller
COE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Supporto da parete per videocitofono Maxi in ABS resistente ai raggi UV. Colore bianco RAL9003. Dimensioni (L x H x P): 216.4x117.5x14 mm.


