Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6812 Tischkonsole Maxi - 6812

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6812 Tischkonsole Maxi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903308532

Artikelnummer

COE6812

Herstellernummer

6812

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

weiß

Accessorio per l'installazione da tavolo del videocitofono Maxi. Dimensioni: 105x75x110mm.