Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6751W Innenstation Audio Mini - 6751W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6751W Innenstation Audio Mini

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903348163

Artikelnummer

COE6751W

Herstellernummer

6751W

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio Simplebus2 con alimentatore art.1210/1210A. Dimensioni 105x105x20 mm.