Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6711WS PLACCA ADATTAMENTO RIDOTTA MINI CORNETTA - 6711WS

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6711WS PLACCA ADATTAMENTO RIDOTTA MINI CORNETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903306675

Artikelnummer

COE6711WS

Herstellernummer

6711WS

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini con cornetta in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 230x220x3mm.