Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6711W Adapterplatte Mini - 6711W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6711W Adapterplatte Mini

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903285574

Artikelnummer

COE6711W

Herstellernummer

6711W

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini con cornetta in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Completo di staffa art. 6710. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 300x270x3 mm.