COMELIT GROUP SPA - COE6710 Grundplatte, Innenstation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903284737
Artikelnummer
COE6710
Herstellernummer
6710
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
4 mm


