Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6602B Innenstation Video - 6602B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6602B Innenstation Video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903339192

Artikelnummer

COE6602B

Herstellernummer

6602B

Hersteller

COE

Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Colore nero. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.