Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6212 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO EASYCOM - 6212

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6212 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO EASYCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903208641

Artikelnummer

COE6212

Herstellernummer

6212

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

Silber

Base da tavolo in acciaio inox adatta a tutte la versioni di citofono Easycom.