COMELIT GROUP SPA - COE49PRB105 PROIETTORE BIDIREZIONALE 5+5W EN54-24 - 49PRB105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 0
Aktiv-System - ja
Nennbelastbarkeit - 10 W
Packung
1 ST
EAN
8023903402605
Artikelnummer
COE49PRB105
Herstellernummer
49PRB105
Hersteller
COE
Farbe:
weiß
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
0
Aktiv-System:
ja
Nennbelastbarkeit:
10 W
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Tragbar:
nein
Impedanz:
1000...1000 Ohm
Standlautsprecher:
ja
Musikbelastbarkeit:
0 W
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IP56
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
ja
Frequenz:
100...20000 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
146 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe:
0 mm
Breite:
202 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
0 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja