Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49PMS012 POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE - 49PMS012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49PMS012 POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Grundfarbe des Gehäuses - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303384

Artikelnummer

COE49PMS012

Herstellernummer

49PMS012

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Montageart:

Aufbau

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

24 V

Betriebsspannung:

24 V

Ausgangsspannung:

0 V

Stromaufnahme:

0.022 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der Steuerausgänge:

12

Breite:

116 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Postazione preamplificata con unità elettrete con microfono a stelo flessibile. 12 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello dipriorità (fino a 7) e regolazione della sensibilità del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.